Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40575659
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062980
EAN/GTIN:
     4046356558396
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: rot - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 35 mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, AKG 35 RD, AKG35RD, 3062980, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Kl, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9564*
€ 1,2664*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0182*
€ 1,3482*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,05955*
€ 1,39955*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0626*
€ 1,4026*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0786*
€ 1,4257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4257*
€ 1,69658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3186*
€ 1,56913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2786*
€ 1,52153
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0786*
€ 1,28353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.