Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40575815
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073979
EAN/GTIN:
     4046356343145
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5-10 mm², AWG: 20-8, Breite: 12,2 mm, Farbe: schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20), DT62,5DREHSIEX5X20, 3073979, Sicherungs-Reihenklemme, Absicherungsklemme, Feinsicherung-Klemme, Feinsicherungsklemme, Klemmensicherung, Reihenklemme, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 5,95*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,66191*
€ 6,14191*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,676*
€ 6,156*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,8347*
€ 6,3347*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,849*
€ 6,349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,3347*
€ 7,53829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1047*
€ 7,26459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6547*
€ 6,72909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8347*
€ 5,75329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,347* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035979
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,788*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035983
ab € 0,788*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.