Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40634393
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900453
EAN/GTIN:
     4046356512886
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaismodul
6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit integriertem RCZ-Filter, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Breite:
6,2 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, phoenix contact relaissockel, miniaturrelais, relaissockel 120vac, PLC-BPT-120UC/21/SO46, PLCBPT120UC21SO46, 2900453, Fassung, Relais-Zubehör, Relaisfassung, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung, Steckfassung für Zeitbaustein, Zeitrelaisfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,44*
€ 11,45*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 13,03*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 13,68*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,36*
€ 14,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4772*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.