Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundklemme PLC-BPT-120UC/21/SO46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3883777
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900453
EAN/GTIN:
     4046356512886
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaismodul
6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit integriertem RCZ-Filter, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC Montageart: sonstige, Breite: 6,2 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Anzahl der Pins: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-BPT-120UC/21/SO46
Ident Code:
2900453
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, miniaturrelais, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,43*
€ 11,06*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,33*
€ 13,37*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 13,90*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,35*
€ 14,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4734*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.