Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Gabellichtschranke GL10-RT/32/40a/98a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-41025001
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     199987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelweite: 10 mm, Hindernisgröße: 0,3 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: M8-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, class 2, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Vietnam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 203,90*
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 215,12*
Frei Haus
ab € 199,64*
€ 221,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,04*
€ 225,02*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,37*
€ 225,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508522
ab € 6,83*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508532
ab € 7,37*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,34*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.