Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Einweg-Lichtschranke
>
Artikel
Gabellichtschranke GL10-RT/32/40a/98a
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-31851018
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
199987
EAN/GTIN:
4050143022588
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke GL10-RT/32/40a/98a
Gabelweite: 10 mm, Hindernisgröße: 0,3 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: M8-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, class 2, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,3 mm
Gabeltiefe:
17 mm
Gabelbreite:
10 mm
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Schaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
Gabelsensor
,
Lichtschranke
,
Lichtschranken
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
gabelsensor 10mm
,
einweg-lichtschranke
,
gabel-lichtschranke pepperl+fuchs
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 203,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 215,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 199,64*
€ 221,60*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,04*
€ 225,02*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,37*
€ 225,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs 109023 Kabeldose M8 Buchse, gerade 5.00m Polzahl: 3 1St.
Pepperl+Fuchs
A508522
ab € 6,83*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 109026 Kabeldose M8 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 3 1St.
Pepperl+Fuchs
A508532
ab € 7,37*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,34*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen