Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Modul-Aufnahme AMJ-S DD 1-fach UP/50 alpinweiß, inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Aufnahme AMJ-S DD 1-fach UP/50 alpinweiß, inkl. 1 AMJ-S DD Modul
Modul-Aufnahme AMJ-S DD 1-fach UP/50 alpinweiß, inkl. 1 AMJ-S DD Modul
Artikel-Nr.:
     3461-41143130
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022975
EAN/GTIN:
     4018359505097
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100,
Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801,
10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an),
Kontakt-Überbiegeschutz: ?750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,
geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at,
mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex,
kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller,
integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm,
Universelles weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm,
Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen,
AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Modulträger inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6A (ISO/IEC) T568B
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ-S
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme AMJ-S DD 1-fach UP/50 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, datendose cat 6a 1xrj45, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz weiß, J00020A0521, 100022975, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Cat, Cat-Dose, Catdose, Kat, Kat-Dose, Katdose, Kupfer, Modulaufnahme, RJ45
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 12,02*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 12,50*
1
€ 5,46*
ab € 9,66*
€ 12,87*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,03*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.