Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme AMJ-S 1-fach UP/50 al inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6A T568B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7389015
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022975
EAN/GTIN:
     4018359505097
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben. Leistungsmerkmale: Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: >= 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex, kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm, Universelles weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Modulträger inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6A (ISO/IEC) T568B Farbe: alpinweiß Serie: AMJ-S Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme AMJ-S DD 1-fach UP/50 Farbe: weiß, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6A (IEC), Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: Schraube, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: true, Schutzart (IP): IP20, Farbcodierung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022975
Ident Code:
J00020A0521
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, datendose cat 6a 1xrj45, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz weiß, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 12,02*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 12,50*
1
€ 5,46*
ab € 9,66*
€ 12,87*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,03*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.