Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 0 bis 100 °C, Fernleitung 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-50189638
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001004
EAN/GTIN:
     4053877008033
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 107 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Sollwertstellers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturregler ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, aufbau thermostatregler, 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000, 60302101202530100040100000000006000, 60001004, Temperaturschalter, ATH-1, ATHf-1, Temperaturregler, Thermostat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,62*
€ 237,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,56*
€ 243,86*
Frei Haus
ab € 211,37*
€ 249,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,09*
€ 256,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,57*
€ 261,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003178
ab € 27,59*
Zubehör
JUMO
60003203
ab € 25,43*
Zubehör
JUMO
60003204
ab € 32,53*
Zubehör
JUMO
60694006
ab € 60,80*
Zubehör
JUMO
60694007
ab € 33,91*
Zubehör
JUMO
60694009
ab € 67,14*
Zubehör
JUMO
60694010
ab € 40,05*
Zubehör
JUMO
60694050
ab € 60,86*
Zubehör
JUMO
60695003
ab € 31,09*
Zubehör
JUMO
60696001
ab € 37,13*
Zubehör
JUMO
60696002
ab € 43,09*
Zubehör
JUMO
60003171
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.