Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025
Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-46665940
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001004
EAN/GTIN:
     4053877008033
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler

Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
100 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,48*
€ 237,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,86*
€ 243,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 249,76*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,38*
€ 256,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,24*
€ 261,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003177
ab € 19,18*
Zubehör
JUMO
60003178
ab € 27,49*
Zubehör
JUMO
60003203
ab € 25,44*
Zubehör
JUMO
60003204
ab € 32,59*
Zubehör
JUMO
60694004
ab € 29,08*
Zubehör
JUMO
60694006
ab € 60,90*
Zubehör
JUMO
60694007
ab € 34,10*
Zubehör
JUMO
60694009
ab € 67,06*
Zubehör
JUMO
60694010
ab € 40,16*
Zubehör
JUMO
60694050
ab € 60,87*
Zubehör
JUMO
60695002
ab € 64,21*
Zubehör
JUMO
60695003
ab € 31,05*
Zubehör
JUMO
60696001
ab € 37,02*
Zubehör
JUMO
60696002
ab € 43,14*
Zubehör
JUMO
60003171
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.