| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50272559 Herst.-Nr.: 259594 EAN/GTIN: 4251401404300 |
| |
|
| | |
| GIFAS Vollgummi-Leitungsroller Typ 502mit einem verzinktem Stahlrohrgestell in schwarz Eingang: 30 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 5 x 16 A/400 VAusgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V ohne Absicherung2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung Ausführung: - mit Thermo-Überlastschutz- mit beschichtetem Tragegriff- mit K2-Kennzeichnung Abmessungen: H x B x T = 410 x 300 x 230 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. 13 kg - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsroller, leitungsroller gifas, leitungsroller, gartenkabeltrommel 30m, 502RB30525/102/16+, 502RB3052510216, 259594, Handleuchte, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Schuko Verlängerung, Schuko-, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabel, Verlängerungskabelbox, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,00* | € 458,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 440,45* | € 503,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 443,53* | € 508,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 476,83* | € 543,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 505,44* | € 576,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|