Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gifas Electric Vollgummi-Leitungsroller 502RB30525/102/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-358521
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     259594
EAN/GTIN:
     4251401404300
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Gifas Electric Vollgummi-Leitungsroller 502RB30525/102/16 Vollgummi-Leitungsroller mit einem verzinkten Stahlrohrgestell in schwarz, Abmessung: H x B x T = 410 x 300 x 230 mm, Schutzart: IP 54, GL-Faktor: 05, Gewicht: ca.

13 kg und Thermo Überlastschutz, Eingang: 30 m GIFAS-PROFLEX-07 Leitung 5x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 5x 16 A / 400V, Ausgang: 1 CEE Einbausteckdose 5x 16 A / 400V, 2 Schutzkontaktsteckdosen ohne Absicherung, Ausführung: mit K2 - Kennzeichnung und beschichtetem Tragegriff

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitungsroller, leitungsroller gifas, leitungsroller, gartenkabeltrommel 30m, Kabelaufroller, Velängerungsroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,00*
€ 458,00*
Frei Haus
ab € 440,45*
€ 503,09*
Frei Haus
ab € 443,53*
€ 508,03*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 476,83*
€ 543,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 505,44*
€ 576,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,52*
€ 646,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,10*
€ 642,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,83*
€ 567,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.