Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Leitungsroller 502RB30525/102/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Leitungsroller 502RB30525/102/16
Vollgummi-Leitungsroller 502RB30525/102/16
Artikel-Nr.:
     6012B-66268268
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     259594
EAN/GTIN:
     4251401404300
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Vollgummi-Leitungsroller 502RB30525/102/16

Vollgummi-Leitungsroller Typ 502mit einem verzinktem Stahlrohrgestell in schwarz Eingang: 30 m PROFLEXX-07 Leitung 5 x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 5 x 16 A/400 VAusgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V ohne Absicherung2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung Ausführung: - mit Thermo-Überlastschutz- mit beschichtetem Tragegriff- mit K2-Kennzeichnung Abmessungen: H x B x T = 410 x 300 x 230 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsroller, leitungsroller gifas, leitungsroller, gartenkabeltrommel 30m, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,00*
€ 458,00*
Frei Haus
ab € 439,72*
€ 501,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 444,44*
€ 506,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 473,45*
€ 541,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 507,09*
€ 573,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,39*
€ 602,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,94*
€ 590,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,20*
€ 552,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.