Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Presszange
>
Artikel
Klauke Presswerkz.,Akkuhydr.,Mini, Eins.K22Er, Next Gen, 6-300Qmm, Makita Akku 1,5 Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Klauke
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-50283771
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
EKM6022CFM
EAN/GTIN:
4012078876438
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steürung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über blü tooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steürung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteürung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50L).
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Werkzeuge (Pressen/Schneiden/Abisolieren)
>
Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Handpresszange
,
Kerbpresszange
,
Ovalpresszange
,
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
klauke presszange 300mm²
,
dornpresszange
,
dornpresszange klauke
,
EKM6022CFM
,
Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss
,
Aderendhülsen
,
Crimpwerkzeug
,
Crimpzange
,
Elektrische Tischpresse
,
Hydraulikpresse
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
Pneumatikwerkzeug
,
Pneumatische
,
Presscrimpzange
,
Presswerkzeug
,
Quetschwerkzeug
,
Trapez-Presszange
,
Zange
,
akkuhydraulisch
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.515,87*
€ 2.616,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.515,89*
€ 2.616,83*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.479,27*
€ 2.643,61*
Lager 4792
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2.518,02*
€ 2.670,96*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.571,47*
€ 2.673,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,61*
€ 3.145,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,78*
€ 3.031,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,29*
€ 2.982,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,27*
€ 2.950,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen