| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50294170 Herst.-Nr.: 0054100 EAN/GTIN: 4030641541002 |
| |
|
| | |
| Niveaurelais nach IEC/EN 62 255, Füllstandsüberwachung und -regelung leitfähiger Flüssigkeiten und Pulver - 3 Elektrodenanschlüsse für 2-Punkt- und 1-Punkt-Niveauregelung - hohe Störfestigkeit des vom Netz galvanisch getrennten Meßkreises - max. Leitungslänge zu den Elektroden: 3 000 m - großer Einstellbereich: 2 ... 450 k? dadurch Unterscheidung zwischen Flüssigkeit und Schaum möglich - Ansprech- und Rückfallverzögerung: 0,2 ... 20 s, getrennt einstellbar für MIN- und MAX-Pegel - programmierbar für: - 2 getrennt angesteuerte Ausgangsrelais für MIN- und MAX-Pegel - gemeinsam angesteuerte Ausgangsrelais in 2-Punkt-Hysterese-Niveauregelung - Arbeitsstromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall aktiviert) - Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert) - Meßkreis für die Elektroden arbeitet mit intern im Gerät erzeugter Wechselspannung (ca. 30 Hz); daher keine Elektrolyseerscheinungen in der Flüssigkeit - Hilfsspannung AC 230 V - LEDs für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung - 2 Ausgangsrelais mit je 1 Wechsler - 22,5 mm Baubreite - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, niveaurelais dold, niveaurelais, MK9151N.12 2-450K AC230V 0,2-20S, MK9151N.122450KAC230V0,220S, 0054100, Hilfsschütz, Relais, Gleichstromschütz, Hilfsrelais, Hilfsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Relais, Schütz, Schützbaustein, Steuerschütz, Wechselstromschütz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 101,40* | € 116,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,91* | € 118,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,76* | € 123,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 106,49* | € 125,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,79* | € 131,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|