| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50451288 Herst.-Nr.: O5G500 EAN/GTIN: 4021179183376 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 1.5 m, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter , Teach-Funktion , Elektronisches Schloss , Funktionskontrollausgang , Zählen von transparenten Objekten , Automatische Schaltpunktnachführung , Automatische Erkennung PNP/NPN, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPU, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke, O5PGFAKG/US100, O5PGFAKGUS100, O5G500, Reflexions-Lichtschranke, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Polfilter, Quaderförmig Kunststoff, Reflexlichtschranke zur Erkenn, Teach-Funktion |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 156,41* | € 177,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,49* | € 178,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,30* | € 185,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 169,39* | € 188,89* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,30* | € 190,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|