| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50452996 Herst.-Nr.: OGH281 EAN/GTIN: 4021179246941 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Cube, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 30 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse: Zinklegierung PEI, Werkstoff Optik: PEI - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | keine Einstellung | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68/IP69K | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichttaster, OGH-HPKG/US/CUBE/200MM, OGHHPKGUSCUBE200MM, OGH281, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, 3-Leiter, Cube, DC PNP, Hellschaltung, Hintergrundausblendung, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Reflexlichttaster, Reflexlichttaster mit Hintergr |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 103,59* | € 124,31* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,81* | € 126,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,38* | € 128,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,19* | € 131,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,58* | € 133,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|