Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster DC PNP Hellschalt. hga OGH281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51865782
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGH281
EAN/GTIN:
     4021179246941
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexlichttaster DC PNP Hellschalt. hga OGH281

Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Cube, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 30 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse: Zinklegierung PEI, Werkstoff Optik: PEI
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
200 mm
Tastweite:
200 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
200 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,13*
€ 124,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 107,17*
€ 126,76*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,88*
€ 128,90*
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 131,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,69*
€ 133,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.