Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Klein-Lichtschranken, WL9L-3P3432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50457224
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Klein-Lichtschranken, W9, Schaltabstand max.: 0 m ... 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 120 mm, Lichtsender: Laser, Einstellung: Teach-in-Taste, Laserklasse: 1, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Einstellverfahren:
Teach-In
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,49*
€ 209,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,03*
€ 216,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,09*
€ 226,37*
Frei Haus
ab € 197,63*
€ 230,67*
Frei Haus
ab € 193,42*
€ 232,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.