Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Speisetrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-50525439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902015
EAN/GTIN:
     4046356649544
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
3-Wege-Speisetrenner mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-Transparent, Eingangssignal 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignal 0(4) mA ... 20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwenden. Push-in-Anschlusstechnik - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
RV900855
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Isolationsverstärker, Trennverstärker, trennverstärker phoenix contact, din-schienen schaltnetzteil, MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT, MINIMCR2RPSSIIPT, 2902015, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennwandler, Verstärker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,82*
€ 133,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,77*
€ 138,06*
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 138,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,42*
€ 141,68*
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 143,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 407,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 810,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 308,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 308,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 308,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1909*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1709*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,12416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6761*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6201*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,18677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.