Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 4-Loch Wannenarmatur Axor Montreux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Artikel-Nr.:
     3461-60041121
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16544820
EAN/GTIN:
     4011097515571
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG 4-Loch Wannenarmatur Axor Montreux F-Set Fliese brushed nickel m.Kreuzgr. Bestehend aus - Handbrause 100 1jet (#16320XXX) Merkmale - Besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter - Ausladung 196 mm - Anschlussart: Grundkörper - Strahlart Armatur: Normalstrahl - Strahlart Handbrause: RainAir - Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min - Keramikventile heiß/ kalt 180Grad - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Rückflussverhinderer - Anschlussgröße: DN15 - mit Platte/Rosetten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.745,65*
€ 1.906,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,06*
€ 1.943,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.730,59*
€ 1.945,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.748,88*
€ 1.961,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.806,07*
€ 1.975,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.945,69*
€ 2.315,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,36*
€ 2.215,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,24*
€ 2.156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,42*
€ 2.107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.730,59*
€ 2.059,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.171,61*
Ähnlich
Hansgrohe
39453000
ab € 1.179,05*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 741,80*
Ähnlich
Hansgrohe
16544000
ab € 886,30*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.105,44*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.656,73*
Ähnlich
Hansgrohe
10466000
ab € 975,70*
Ähnlich
Hansgrohe
10451000
ab € 674,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.