Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische WT Armatur CELIS E HD-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012440699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-K, Netzbetrieb,
SCHELL 012440699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-K, Netzbetrieb,
SCHELL 012440699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-K, Netzbetrieb,
SCHELL 012440699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-K, Netzbetrieb,
Artikel-Nr.:
     3461-60072278
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012440699
EAN/GTIN:
     4021163154979
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Elektronische WT Armatur CELIS E HD-K SCHELL # 012440699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Netzbetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC Mit Unterputz-Netzteil 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel (250 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Einstellbar über Nahreflex - Sensorreichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL Software SSC - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ, WELL Public - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,45*
€ 336,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,73*
€ 352,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,12*
€ 396,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 349,12*
€ 410,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,29*
€ 411,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
002440699
ab € 582,09*
Ähnlich
Schell
002420699
ab € 593,42*
Ähnlich
Schell
012310699
ab € 260,67*
Ähnlich
Schell
012300699
ab € 245,84*
Ähnlich
Schell
002070699
ab € 302,23*
Ähnlich
Schell
012450699
ab € 291,66*
Ähnlich
Schell
012290699
ab € 235,07*
Ähnlich
Schell
002060699
ab € 318,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.