Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische WT Armatur CELIS E HD-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-183138175
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012440699
EAN/GTIN:
     4021163154979
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Elektronische WT Armatur CELIS E HD-K SCHELL # 012440699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Netzbetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC Mit Unterputz-Netzteil 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel (250 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Einstellbar über Nahreflex - Sensorreichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL Software SSC - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ, WELL Public
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,35*
€ 337,04*
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,90*
€ 352,87*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,10*
€ 396,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 350,10*
€ 410,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,59*
€ 412,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
002440699
ab € 585,26*
Ähnlich
Schell
002420699
ab € 594,90*
Ähnlich
Schell
012310699
ab € 259,68*
Ähnlich
Schell
012300699
ab € 245,66*
Ähnlich
Schell
002070699
ab € 302,59*
Ähnlich
Schell
012450699
ab € 290,54*
Ähnlich
Schell
012290699
ab € 235,87*
Ähnlich
Schell
002060699
ab € 321,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.