| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60113914 Herst.-Nr.: 0924480022 EAN/GTIN: 4011637423793 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter 226x225x360 mm, 8 l NORMBAU # NY.924.480 gelb 225 x 225 x 360 mm, Deckel aus Nylon, Fa rbe ..., Behälter Farbe weiß, zur Wandmo ntage, Deckel durch Kniedruck oder von H and zu öffnen, Volumen 8 Liter, Behälter einsatz zum Entleeren und Reinigen herau snehmbar, mit Klemmhalterung für Abfallb eutel. Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter:490 mm Lie ferung mit Schrauben und Dübeln. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,24* | € 209,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 158,32* | € 213,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 169,59* | € 222,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|