Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT elektr. Wasserstopp, AQASTOP 3/4"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BWT Aquastop inkl. Feuchtesensor DN20, 3/4 IG, PN0,5-10 bar, 230 V
BWT Aquastop inkl. Feuchtesensor DN20, 3/4 IG, PN0,5-10 bar, 230 V
Artikel-Nr.:
     3461-60130133
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     11825
EAN/GTIN:
     9022000118258
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
BWT elektr. Wasserstopp, AQASTOP 3/4"IG inkl. Feuchtesensor Aquastop 3/4 Fabrikat BWT Zur Vermeidung von Wasserschäden durch Rohrbrüche und Leitungsrisse. Wird der Sensor mit Wasser benetzt, sperrt der Aquastop sofort die Wasserversorgung ab. Gleichzeitig ertänt ein Summer, der auf den Schaden aufmerksam macht. Für den Betrieb wird eine konstante Stromquelle benätigt. Eine Abschaltautomatik verhindert durch 2-3 maliges kurzzeitiges Schließen und alffnen pro Tag ein Verkalken des Ventils. Lieferumfang: - Absperrventil aus Messing mit Innenteilen aus Edelstahl. - Steuerelektronik mit 2m Kabel und Schuko-Zwischenstecker - Sensor mit 3m Anschlusskabel technische Daten: Aquastop 3/4 Anschlussnennweite (DN) 20 mm Einbaulage beliebig Nenndruck (PN) 10 bar Betriebsdruck 0,5-10 bar kv-Wert 7,6 m3/h Stromversorgung 230/50 V/Hz Leistungsaufnahme Funktion/Ruhe 11/3 W Schutzart IP 54 Einbaulänge: 80 mm Höhe: 105 mm Gewicht: 1,25 kg Bestell-Nr. 11825 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Weitere Suchbegriffe: Wassermelder, Wassersensor, wassermelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 430,61*
€ 501,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 475,88*
€ 553,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 575,48*
€ 656,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,87*
€ 596,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.