Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Kombifix Wand-WC, 82 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT KOMBIFIX für Wand-WC 83 cm, mit Omega UP-Spk.
GEBERIT KOMBIFIX für Wand-WC 83 cm, mit Omega UP-Spk.
GEBERIT KOMBIFIX für Wand-WC 83 cm, mit Omega UP-Spk.
Artikel-Nr.:
     3461-60140987
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     110000001
EAN/GTIN:
     4025416301707
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
GE Kombifix Wand-WC, 82 cm mit Omega UP-SPK 12cm, Bet. vorne/oben Verwendungszwecke - Für gemauerte Wände - Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11 - Für 2-Mengen-Spülung Eigenschaften - Montagerahmen pulverbeschichtet - Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln - Montagetiefe verstellbar, 12-20,5 cm - Anschlussbogen werkzeuglos montierbar - Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar - UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne - UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos - Wasseranschluss seitlich links oder hinten links - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs - Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang - Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad - Bauschutz für Serviceöffnung - Anschlussset für WC, D 90 mm - Anschlussbogen aus PE-HD, D 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm - 2 Schutzstopfen - Schallschutzset - 2 Gewindestangen M12 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Kombifix Artikel-Nr.: 110.000.00.1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,25*
€ 237,01*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 207,06*
€ 249,92*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 209,14*
€ 252,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,91*
€ 266,96*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 251,99*
€ 300,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.