Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Duofix Element für Urinal 112-130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60141444
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     111676001
EAN/GTIN:
     4025416537403
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
GE Duofix Element für Urinal 112-130 cm Universal für Sprühkopf Verwendungszwecke - Für Trockenbau - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Zur Montage von Urinalen - Für Geberit Urinale Preda - Für Geberit Urinale Selva - Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009) - Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112-130 cm - Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt - Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen - Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse - Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse - Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig - Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar - Absperrventil mit Drossel, vormontiert - Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung - Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar - Spülschlauch biegbar - Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser - Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar - Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar - Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva - Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich Lieferumfang - Anschlusswinkel R 1/2" - Bauschutz mit Deckel - Schutzstopfen - Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm - Schutzkappe - Dichtung D 57 / 50 mm - Urinalgeruchsverschluss D 50 mm, mit Dichtung auf Urinal - 2 Gewindestangen M8 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Duofix Artikel-Nr.: 111.676.00.1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 232,72*
€ 282,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,87*
€ 287,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,97*
€ 292,88*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.