Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Wandeinbauventilator EN 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Wandeinbauventilator EN 31
MC Wandeinbauventilator EN 31
Artikel-Nr.:
     3461-60271305
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0081.0309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Deckenlüfter
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
MC Wandeinbauventilator EN 31 DN315 Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 P kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, deckenlüfter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 356,27*
€ 422,31*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 356,58*
€ 422,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,96*
€ 424,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,05*
€ 436,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,09*
€ 438,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,24*
€ 482,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,96*
€ 461,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 103,03*
Zubehör
Maico
0055.0037
ab € 31,38*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.