Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Wandventilator
>
Artikel
MC Wandeinbauventilator EN 31
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
63VSM-950016000
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0081.0309
EAN/GTIN:
4012799813095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Deckenlüfter
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
MC Wandeinbauventilator EN 31 DN315 Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 P kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 63VSM
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Wandventilator
,
deckenlüfter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,10*
€ 430,12*
Lager 4792
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 360,25*
€ 430,13*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,13*
€ 438,11*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,54*
€ 440,00*
Lager 63VSM
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,26*
€ 440,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,12*
€ 523,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 63VSM
Versand:
Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 63VSM
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2
Maico
0157.0162
ab € 103,35*
Zubehör
Maico Verlängerungshülse VH 31 für Ventilator mit DN315, Stahlblech
Maico
0055.0037
ab € 31,39*
Zubehör
Regeltrafo 230Vprim 230V 2A 1ph IP54 TRE0,4-2
Maico
0157.0156
ab € 155,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen