| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60271322 Herst.-Nr.: 0087.0211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MC Axial-Dachventilator EZD 50/6 B horizontal ausblasend Wechselstrom DN500 Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD ... E): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (".../E"). Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren "../B" und "../D": Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren "../E": Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD... D und ... E IP 54. Schutzart EZD... B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.786,70* | € 1.971,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.789,31* | € 1.972,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.864,19* | € 2.063,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.913,26* | € 2.131,95* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.961,35* | € 2.163,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|