| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-76155336 Herst.-Nr.: 0087.0211 EAN/GTIN: 4012799872115 |
| |
|
| | |
| Axial-Dachventilator Wechselstrom DN 500 EZD 50/6 B Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Oberflächenschutz Gehäuse: | verzinkt | Selbsttätige Verschlussklappe integriert: | nein | Volumenstrom: | 4040 m³/h | Nennleistung: | 245 W | Mediumtemperatur: | -20..60 °C | Schutzart (IP): | IP55 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.786,70* | € 1.971,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.789,31* | € 1.972,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.864,19* | € 2.063,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.913,26* | € 2.131,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.961,35* | € 2.163,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|