Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Axial-Dachventilator EZD50/6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Axial-Dachventilator EZD50/6B
MAICO Axial-Dachventilator EZD50/6B
Artikel-Nr.:
     8604S-181211
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0211
EAN/GTIN:
     4012799872115
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MAICO-Hochleistungs-Axial-Dachventilatoren EZD/DZD Verzinkte Ausführung. Berührungsschutz auf der Blasseite nach DIN EN 294. 8-blättriges Flügelrad aus Polyamid mit Tragflächenprofil. Reversierbar für Ent- und Belüftung. Ventilatoren mit Zusatzbezeichnung "B" in Schutzart IP55. Ventilatoren mit der Zusatzbezeichnung "E" und "D" in Schutzart IP54, feuchtschutzisoliert, wartungsfrei. Wechselstrom-Typen mit thermischem Überlastungsschutz und 1,7 m langem Anschlusskabel. Wechselstrom 230 V, 50 Hz Die Hochleistungs-Axial-Dachventilatoren EZD sind auch in weiteren Größen und Fördervolumen lieferbar. Drehzahl: 950 min -1 Volumenstrom: 4040 m 3 /h Leistungsaufnahme: 245 W Ausführung: DN 500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.779,47*
€ 1.978,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.777,49*
€ 1.979,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.868,35*
€ 2.070,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.904,96*
€ 2.139,45*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.963,86*
€ 2.170,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,95*
€ 2.583,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,95*
€ 2.548,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,62*
€ 2.440,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,34*
€ 2.382,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,86*
€ 2.336,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0364
ab € 460,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1029
ab € 1.185,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1032
ab € 1.185,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0344
ab € 1.993,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.