Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandgitter DN125 bis 200 cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandgitter DN125 bis 200 cbm/h
Artikel-Nr.:
     3461-60283513
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990430250
EAN/GTIN:
     7640129217076
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Außenwandgitter DN125 bis 200 cbm/h comfosystems # 990430250 ZE Außenwandgitter DN 125 bis 200 m3/h Das Außenwandgitter ist für den Wandeinbau geeignet und mit einem Rohranschlussstutzen DN 125 ausgestattet. Die Lamellen und das sichtbare Gehäuse sind aus Edelstahl gefertigt, der Stutzen sowie die Rückseite des Kastens aus verzinktem Stahlblech. Um grobe Schmutzpartikel fernzuhalten ist das Gitter mit einem Vogelschutznetz (Maschenweite 10 mm) versehen. Das Gitter kann durch integrierte Befestigungsbohrungen im Frontrahmen befestigt werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die Wanddurchführung sollte isoliert ausgeführt werden um eine Taupunktunterschreitung im Bauteil auszuschließen. Material und Ausführung: Rahmen und Lamellen: Edelstahl Vogelschutzgitter: Stahl, verzinkt Anschlusskasten: Stahl, verzinkt Luftmenge: max. 200 m3/h Typ: ZE Außenwandgitter DN 125 bis 200 m3/h Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 430 250
... > Lager 3461 > Lüftung > KWL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,86*
€ 223,24*
6 Tage
8
€ 6,95*
ab € 183,10*
€ 225,36*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.