Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandgitter DN125 bis 200 cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandgitter DN125 bis 200 cbm/h
Artikel-Nr.:
     4792-60283513
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990430250
EAN/GTIN:
     7640129217076
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Außenwandgitter DN125 bis 200 cbm/h comfosystems # 990430250 ZE Außenwandgitter DN 125 bis 200 m3/h Das Außenwandgitter ist für den Wandeinbau geeignet und mit einem Rohranschlussstutzen DN 125 ausgestattet. Die Lamellen und das sichtbare Gehäuse sind aus Edelstahl gefertigt, der Stutzen sowie die Rückseite des Kastens aus verzinktem Stahlblech. Um grobe Schmutzpartikel fernzuhalten ist das Gitter mit einem Vogelschutznetz (Maschenweite 10 mm) versehen. Das Gitter kann durch integrierte Befestigungsbohrungen im Frontrahmen befestigt werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die Wanddurchführung sollte isoliert ausgeführt werden um eine Taupunktunterschreitung im Bauteil auszuschließen. Material und Ausführung: Rahmen und Lamellen: Edelstahl Vogelschutzgitter: Stahl, verzinkt Anschlusskasten: Stahl, verzinkt Luftmenge: max. 200 m3/h Typ: ZE Außenwandgitter DN 125 bis 200 m3/h Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 430 250
... > Lager 4792 > Lüftung > KWL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,04*
€ 196,08*
Lager 4792
8
€ 6,95*
ab € 156,96*
€ 196,09*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.