Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 29W,350m³/h,IPX4 ERR 16/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76155968
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0273
EAN/GTIN:
     4012799802730
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator 29W,350m³/h,IPX4 ERR 16/1

Besondere Eigenschaften: Effizienter Radial-Rohrventilator aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Einsetzbar für Industrie-und Wohnbauinstallationen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Geräuscharm und druckstark. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen, je nach Einbaulage für Be- oder Entlüftung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
350 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
210 mm
Durchmesser des Gehäuses:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,10*
€ 147,07*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 119,53*
€ 148,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 120,57*
€ 149,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,21*
€ 149,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,11*
€ 150,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 306,46*
Zubehör
Maico
0157.0345
ab € 305,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,46*
Zubehör
Maico
0151.0379
ab € 67,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0111
ab € 17,07*
Zubehör
Maico
0150.0125
ab € 26,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0008
ab € 53,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0143
ab € 1.169,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0102
ab € 376,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0077
ab € 135,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0118
ab € 481,58*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,32*
Zubehör
Maico
0092.0603
ab € 111,08*
Zubehör
Maico
0092.0595
ab € 102,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.