Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Aufputzventilator ER-AP 60 VZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Aufputzventilator ER-AP 60 VZ
MC Aufputzventilator ER-AP 60 VZ
Artikel-Nr.:
     3461-60284313
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Aufputzventilator ER-AP 60 VZ Verzögerungszeitschalter, Wechselstrom Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,55*
€ 208,24*
€ 5,95*
ab € 184,10*
€ 213,85*
Frei Haus
ab € 201,33*
€ 235,12*
Frei Haus
ab € 208,41*
€ 242,05*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 270,03*
€ 307,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 246,01*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0331
ab € 13,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 266,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 186,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 46,72*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 77,88*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 171,57*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 190,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.