Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Ventilator 21W,61cbm/h,IPX5 ER-AP 60 VZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86155634
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0151
EAN/GTIN:
     4012799841517
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

AP-Ventilator 21W,61cbm/h,IPX5 ER-AP 60 VZ

Ausführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse 30 % (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Kunststoff-Rückschlagklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
61 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,17 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,38*
€ 206,07*
€ 5,95*
ab € 184,08*
€ 211,68*
Frei Haus
ab € 202,08*
€ 232,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,83*
€ 239,81*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 269,70*
€ 306,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 248,03*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0331
ab € 13,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 265,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 188,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 46,79*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 77,92*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 182,59*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 202,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.