Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Aufputzventilator ER-APB 60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Aufputzventilator ER-APB 60 F
MC Aufputzventilator ER-APB 60 F
Artikel-Nr.:
     3461-60284324
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Aufputzventilator ER-APB 60 F Lichtsteuerung, 61 m3/h, Wechselstrom Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Installation eines Schalters entfällt. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,19*
€ 332,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,94*
€ 353,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 320,60*
€ 379,88*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,88*
€ 380,94*
Frei Haus
ab € 326,28*
€ 386,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 236,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
930331
ab € 13,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,66*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,38*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 191,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.