Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ER-APB 60 F APventilator 61m3/h Brandschutz Lichtsteuerung 0084.0158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0087372
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0158
EAN/GTIN:
     4012799841586
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit Lichtsteuerung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten über die Lichtsteuerung möglich ist. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Installation eines Schalters entfällt. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse 30 % (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit wartungsfreier Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung und die elektrische Steckverbindung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-38. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.Artikel: ER-APB 60 F, A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,19*
€ 332,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,94*
€ 353,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 320,60*
€ 379,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,88*
€ 380,94*
Frei Haus
ab € 326,28*
€ 386,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 236,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
930331
ab € 13,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,66*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,38*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 191,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.