Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Rohrventilator
>
Artikel
MC Axial-Rohrventilator EZR 40/6 B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-60284386
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0086.0008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Rohrventilator EZR 40/6 B Wechselstrom, DN400 Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR... D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anomaler Förderrichtung. Wechselstrommotor Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Lager 3461
>
Lüftung
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Rohrventilator
,
axial gebläse 230v
,
axial-rohrventilator
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 867,05*
€ 999,86*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 894,84*
€ 1.026,63*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 901,83*
€ 1.031,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 911,95*
€ 1.044,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 919,12*
€ 1.055,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,86*
€ 1.189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,63*
€ 1.178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,88*
€ 1.126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,54*
€ 1.089,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,05*
€ 1.031,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2
Maico
0157.0162
ab € 156,45*
Zubehör
5-Stufentransformator Wechselstrom max0,6A TRE 0,6-2
Maico
0157.0157
ab € 179,63*
Zubehör
Befestigungsfuß, DN400 zu EZL/DZL, EZR/DZR FU 40
Maico
0036.0073
ab € 54,28*
Zubehör
Hygrostat HY 230 I (0157.0127)
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,46*
Zubehör
MC Haupt-, Reparaturschalter HS 3
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 115,08*
Zubehör
MC Schutzgitter SGK 40
Maico Ventilatoren
0059.0165
ab € 26,80*
Zubehör
MC Stellmotor MS 8
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 306,27*
Zubehör
MC Stellmotor MS 8 P
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 367,67*
Zubehör
MC Stufen-, Wendeschalter FS 7
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 59,73*
Zubehör
MC Thermostat TH 10
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 248,37*
Zubehör
MC Verbindungsstutzen ELA 40
Maico Ventilatoren
0092.0269
ab € 200,48*
Zubehör
MC Wendeschalter W 1
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 51,74*
Zubehör
Thermostat 230V, 50Hz THR 10-1
Maico
0157.0191
ab € 56,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen