Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator EZR 40/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66155679
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0008
EAN/GTIN:
     4012799860082
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator EZR 40/6 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
2600 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
346 mm
Durchmesser des Gehäuses:
438 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 847,51*
€ 1.018,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 895,30*
€ 1.033,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 897,02*
€ 1.037,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 911,58*
€ 1.052,21*
Frei Haus
ab € 922,40*
€ 1.062,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,21*
€ 1.252,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,93*
€ 1.242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,78*
€ 1.182,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,02*
€ 1.141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,58*
€ 1.084,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,57*
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 180,24*
Zubehör
Maico
0036.0073
ab € 54,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0165
ab € 26,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 311,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 373,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 60,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0269
ab € 181,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,36*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.