Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Kleinraumventilator ECA 100 ipro H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Kleinraumventilator ECA 100 ipro H
MC Kleinraumventilator ECA 100 ipro H
Artikel-Nr.:
     3461-60284780
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Kleinraumventilator ECA 100 ipro H mit Feuchte-Vollautomatik , DN100 Ausführung mit automatischer Feuchtesteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten über Feuchtesensor. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht die Raumfeuchte. Entlüftet automatisch je nach Raumfeuchte in Stufe 1 und Stufe 2. Betrieb ohne Schalter möglich, optional zusätzlich über separaten Schalter schaltbar. Einschaltverzögerung stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar (nur bei Steuerung über Schalter): 0/50/90/120 sek. Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 8/17/25 min. Nachlaufzeit 0 min nur einstellbar für Steuerung über separaten Schalter. Eingestellte Zeit wird mittels LED's während der Einstellung angezeigt. Nicht drehzahlsteuerbar. Betriebsprogramme Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Thermischer Überlastungsschutz. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug abnehmbar. Wand- und Deckenmontage möglich. Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 100, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise Alle ECA 100 ipro-Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,45*
€ 158,82*
4 Tage
49
€ 6,40*
ab € 139,81*
€ 170,52*
3 Tage
162
€ 4,95*
ab € 142,75*
€ 172,92*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 144,62*
€ 175,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,00*
€ 175,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 31,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 81,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0958
ab € 24,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 44,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 39,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 20,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 12,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 265,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.