Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Kleinraumventilator ECA 100 ipro H ** mit automatischer Feuchtesteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Kleinraumventilator ECA 100 ipro H ** mit automatischer Feuchtesteuerung
MAICO Kleinraumventilator ECA 100 ipro H ** mit automatischer Feuchtesteuerung
Artikel-Nr.:
     4981-3266251
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0203
EAN/GTIN:
     4012799842033
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilatoren für Wohnungen und Bäder Maico ECA 100 ipro Superleise, druckstark, engergiesparend und verdeckte Ansaugung. Zwei Leistungsstufen 78/92 m 3 /h und vier Lüftungsprogramme: Komfort-, Nacht-, Spar- und Power-Programm nach Anforderung einstellbar. Auslieferungszustand Komfort, andere Programme durch setzen eines Jumpers. Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit werkzeuglos in vier Stufen wählbar. ECA 100 ipro K.. mit elektrischem Innenverschluss Ausführung in Kunststoff, verkehrsweiß nach RAL 9016. VDE-geprüft. Schutzart IPX5 (Strahlwasserschutz), Schutzklasse II. Motor mit thermischen Überlastungsschutz, wartungsfrei. Mit Kugellagern und Kondenswasserschutz für alle Einbaufälle. Wechselstrom 230 V 50 Hz Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedingungen 27/32 dB(A) Leistungsaufnahme ECA 100 ipro - B 6/8 W, Leistungsaufnahme ECA 100 K - KB 10/13 W Max. Nennstrom ECA 100 ipro - B 0,06 A, Max. Nennstrom ECA 100 K - KB 0,08 A
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,42*
€ 158,43*
3 Tage
69
€ 6,40*
ab € 140,19*
€ 170,01*
Lager 4981
145
€ 4,95*
ab € 142,37*
€ 172,40*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 143,76*
€ 174,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,81*
€ 178,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 31,57*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 26,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 44,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 232,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.