Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenmischer Axor Starck Fertigset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60300607
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10455000
EAN/GTIN:
     4011097815862
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Wannenmischer Axor Starck Fertigset zur Bodenmontage Hebelgriff chrom Bestehend aus - Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m (#28282XXX) - Stabhandbrause 2jet (#28532XXX) Merkmale - Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter - Ausladung 156 mm - Anschlussart: Grundkörper - Strahlart Armatur: Normalstrahl - Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min - Keramikmischsystem - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Temperaturbegrenzung einstellbar - mit automatischer Rückstellung - Rückflussverhinderer - für Durchlauferhitzer geeignet - Anschlussgröße: DN15 - Passendes Griffdesign zu den AXOR Starck Einhebel-Waschtischmischern mit Hebelgriffen - mit Platte/Rosetten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 917,56*
€ 1.021,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,56*
€ 1.041,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 949,40*
€ 1.092,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,89*
€ 1.215,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,87*
€ 1.221,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,00*
€ 1.299,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,09*
€ 1.237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,16*
€ 1.200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,52*
€ 1.169,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,40*
€ 1.129,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10456000
ab € 817,80*
Ähnlich
Hansgrohe
10414000
ab € 183,97*
Ähnlich
Hansgrohe
10427000
ab € 266,03*
Ähnlich
Hansgrohe
10418000
ab € 242,49*
Ähnlich
Hansgrohe
10416000
ab € 170,95*
Ähnlich
Hansgrohe
38421000
ab € 334,29*
Ähnlich
Hansgrohe
38421820
ab € 504,21*
Ähnlich
Hansgrohe
38426820
ab € 327,64*
Ähnlich
Hansgrohe
38428820
ab € 446,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.