Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VI FONTERRA Raumthermostat 1250.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VI FONTERRA Raumthermostat 1250.5
VI FONTERRA Raumthermostat 1250.5
Artikel-Nr.:
     3461-60301628
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     734022
EAN/GTIN:
     4015211734022
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
VI FONTERRA Raumthermostat 1250.5 Smart Control, signalschwarz RAL9004 Smart Control Raumthermostat Fonterra Elektronischer Regler zur Einzelraumregelung der Fonterra-Flächentemperiersysteme, mit digitaler Anzeige der Ist-Temperatur und direkter Einstellmöglichkeit der Soll-Temperatur (Einstellbereich 5-30 Grad Celsius in 0,5 Grad Celsius Schritten), für max. 12 Smart Control Stellantriebe. Funktion per Funk auf der Sendefrequenz 868 MHZ mit einer Reichweite von 25m im Gebäude, wahlweise batteriebetrieben oder Anschluß 230V (über Netzteil Art.734862 oder 734503). Schutzart IP 20, CE-Konform nach EN 60730, EN 300220, Abmessungen: BxHxT = 83x83x22 mm Gehäuse Kunststoff mit Front in signalschwarz RAL 9004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,00*
ab € 90,35*
€ 112,66*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,91*
€ 114,82*
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 92,57*
€ 115,28*
6 Tage
6
€ 6,95*
ab € 100,73*
€ 128,72*
€ 5,95*
ab € 109,45*
€ 134,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.