Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Rückstaueinfachverschluss Staufix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     3461-60317207
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     720125.10X
EAN/GTIN:
     4026092076071
Suchbegriffe:
Hochwasserschieber
Rückstausicherung
Rückstauverschluss
Steckmuffe
KESSEL Rückstaueinfachverschluss Staufix DN125, Abd. befl., Einb.: Bodenplatte KESSEL-Rückstaueinfachverschluss Staufix Eine Klappe selbsttätig schließend, zugleich handverriegelbarer Notverschluss. Einhandbedienung. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Nachrüstbar zu Staufix Typ 2. Abwasserart: fäkalienfreies Abwasser Material: Kunststoff Rückstauschutz: Typ 1 Abdeckung: befliesbar Norm: DIN EN 13564 Typ 1 Einbaukörper: schwarz Nennweite: DN 125 Außendurchmesser: DA 125 mm Einbausituation: Einbau in Bodenplatte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 357,52*
€ 434,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,63*
€ 443,00*
€ 5,95*
ab € 457,14*
€ 536,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.