| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60317831 Herst.-Nr.: 77410031 EAN/GTIN: 4027255055254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TECEfloor Raumthermostat, Analog 230 V, Heizen/Kühlen TECEfloor Raumthermostat RT-A, analog Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Softrasterung, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung, Schaltstrom 1 A (24 V) bzw. 2 A (230 V) ohmsche Last, für max. 5 bzw. 10 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 29 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß. Erhältlich in zwei Ausführungen: - RT-A: Heizen - RT-A HK: Heizen/Kühlen über Change Over Eingang Wahlweise in 230 V und 24 V. Ausführung: RT-A 230-HK Bestell-Nr.: 77410031 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |