Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resideo Heizungsregler SCD3-10fŸr Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FSDC310WM
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SDC310WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Resideo Heizungsregler SCD3-10 f?r Wandmontage Resideo Heizungsregler SCD3-10 Witterungsgef?hrte Vorlauftemperaturregelung f?r Wandmontage mit Klemmenanschlussraum f?r F?hler- und 230V-Anschluss getrennt. Anwendung: F?r 1 Direktheizkreis, eine gleitende Kesself?hrung mit 1-stufigem Brenner und Warmwasserregelung. Bedienung: Gro§er Bedienknopf (dr?cken/drehen) f?r leichte Bedienung und Inbetriebnahme. Funktion: Unverlierbares Grundprogramm, Tages- Wochen- und bis zu 15 Urlaubsprogrammen f?r jeden Regelkreis, Heizgrenzen, Optimierung, Raumaufschaltung, St?rmeldeanzeige sowie eine Schnittstelle zu OpenTherm-Bus. Ein 2-Drahtbus erm?glicht eine Fernbedienung f?r jeden Regelkreis und einen Systemausbau auf bis zu 5 SDC-Regler. Anzahl der analogen Eing?nge: 3 Anzahl der analogen Ausg?nge: 0 Klasse des Temperaturreglers: VII Versorgungsspannung: 230 V Anzahl der digitalen Ausg?nge: 3 Anzahl der digitalen Eing?nge: 1 Schutzart (IP): IP30 Breite: 285 mm H?he: 96 mm Tiefe: 90 mm Fabrikat: Resideo Typ: Honeywell Home SDC3-10WM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperaturregler, SDC310WM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,72*
€ 1.614,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,49*
€ 1.578,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.306,60*
€ 1.554,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,49*
€ 1.498,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,55*
€ 1.444,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,54*
€ 1.373,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.