| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FSDC921WM Herst.-Nr.: SDC921WM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resideo Heizungsregler SDC9-21 f?r Wandmontage Regler Resideo Heizungsregler SDC9-21 Witterungsgef?hrte Vorlauftemperaturregelung f?r Wandmontage mit Klemmenanschlussraum f?r F?hler- und 230V-Anschluss getrennt. Anwendung: F?r einen Mischregelkreis mit automatischer Umschaltung auf K?hlfunktion, 1 Direktheizkreis, eine gleitende Kesself?hrung mit 1,2-stufigem oder modulierendem Brenner bzw. wahlweise der Ansteuerung eines Fernw?rmeventils, und Warmwasserregelung. Zusatzfunktionen durch 2 variable Ausg?nge (z.B. f?r 1 Solarladepumpe, 1 Zirkulationspumpe oder andere Funktionen) sowie 3 variablen F?hlereing?ngen. Bedienung: Gro§er Bedienknopf (dr?cken/drehen) f?r leichte Bedienung und Inbetriebnahme. Funktion: Unverlierbares Grundprogramm, Tages- Wochen- und Urlaubsprogramm f?r jeden Regelkreis, Heizgrenzen, Optimierung, Rampenfunktion, Raumaufschaltung, St?rmeldeanzeige sowie OpenTherm-Bus. Ein 2-Drahtbus erm?glicht eine Fernbedienung f?r jeden Regelkreis und einen Systemausbau auf bis zu 5 SDC-Regler. Anzahl der digitalen Eing?nge: 3 Anzahl der digitalen Ausg?nge: 9 Versorgungsspannung: 230 V Schutzart (IP): IP30 Klasse des Temperaturreglers: VII Anzahl der analogen Ausg?nge: 0 Anzahl der analogen Eing?nge: 10 Breite: 285 mm H?he: 96 mm Tiefe: 90 mm Fabrikat: Resideo Typ: Honeywell Home SDC9-21WM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |