Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3303430311751 Herst.-Nr.: 31175 EAN/GTIN: 3303430311751 |
| |
|
| | |
| Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Trennschalter, trennschalter, 31175, CSA, Compact, Drehantrieb, EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60947-5-1, Effizienz, Hauptschalter, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC-60947-5.1, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannung, Niederspannungslasttrennschalter, Not-Aus, Schaltstellungsanzeige, Sicherungslasttrennschalter, Stellungsanzeige, Trennung, UL, gekapselter Lasttrennschalter, sichtbar, sichtbarer Trennstrecke, sichtbarer Unterbrechung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,57* | € 593,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 537,41* | € 597,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 549,75* | € 616,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 562,86* | € 620,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 599,05* | € 660,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|